!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A4,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

GANTS ENDUITS,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A4,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

MICROFLEX

GANTS ENDUITS,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A4,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS close
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
GANTS ENDUITS,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A4,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

GANTS ENDUITS,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A4,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.21 / PAIRE
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
  • N° article ANL11754070
  • N° de modèle du manufacturier 11754070
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 881
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants tricotés gris Ansell Hyflex 11-754 en taille P sont en nylon, élasthanne, acier inoxydable et Intercept. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes EN 388, EN 420:2003 + A1:2009, ISO D
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon, Spandex, acier inoxydable
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série HYFLEX 11-754
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 750
  • Couleur Gris