Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants tricotés gris Ansell Hyflex 11-755 en taille TG sont en PEHD, polyester, élasthanne et Intercept. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotIntercept
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesEN 388, EN 420:2003 + A1:2009, ISO E
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant10 1/2 po
Matériau de la doublure du gantPEHP, polyester, Spandex
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
SérieHYFLEX 11-755
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2.250
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,46 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 219,42 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: