!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/CAL 13, TAILLE 12, NOIR

GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/CAL 13, TAILLE 12, NOIR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/CAL 13, TAILLE 12, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/CAL 13, TAILLE 12, NOIR

GANTS, RÉSISTANT AUX COUPURES/CAL 13, TAILLE 12, NOIR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.98 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGSTAGBPU12
  • N° de modèle du manufacturier STAGBPU-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Sélectionnez ces gants de protection des mains sont fabriqués avec un calibre à 13 points et un matériau durable résistant aux coupures. Dérivés d'un confort et d'une longévité durables, ces gants noirs de taille 12 sont légers et confortables.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique3TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4500
  • Force de perforation ANSI/ISEA147,217
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot TenActiv
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 12
  • Longueur du gant 11,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1529
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande