Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants cousus de calibre 13 pour la protection des mains sont formulés à partir d'un matériau résistant à l'abrasion. Offrant un confort ultime, ces gants légers noirs et bleus de taille 10 sont durables et fiables.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/ISEA 105-2016
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA7000
Force de perforation ANSI/ISEA165,325
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotTenActiv
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant10,5 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1358
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: