!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NORTH SMITTY GANTS EN TRICOT,M,COTON/POLYESTER,MANCHETTE EN TRICOT,USAGE GÉNÉRAL,PAUME ENDUITE

NORTH SMITTY GANTS EN TRICOT,M,COTON/POLYESTER,MANCHETTE EN TRICOT,USAGE GÉNÉRAL,PAUME ENDUITE

HONEYWELL

NORTH SMITTY GANTS EN TRICOT,M,COTON/POLYESTER,MANCHETTE EN TRICOT,USAGE GÉNÉRAL,PAUME ENDUITE close
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
NORTH SMITTY GANTS EN TRICOT,M,COTON/POLYESTER,MANCHETTE EN TRICOT,USAGE GÉNÉRAL,PAUME ENDUITE

NORTH SMITTY GANTS EN TRICOT,M,COTON/POLYESTER,MANCHETTE EN TRICOT,USAGE GÉNÉRAL,PAUME ENDUITE

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,38 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 76,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NON81/1162M
  • N° de modèle du manufacturier 81/1162M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot composés de coton/polyester. Ils sont aussi enduits de nitrile et dotés de manchettes en tricot. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • NormesANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05: ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97: EN388: EN420: OSHA- 29 CFR 1915.157
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans siliconeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Paume