Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits sont gris et nrs et ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a une épaisseur de calibre 16, est tle petite et a un niveau d'abrasion quatre. Ces gants sont disponibles en paquets de 12.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Matériau en tricotNylon
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9,5 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
CouleurNoir, gris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,20 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,46 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: