!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,11,ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 0,GRIS,NITRILE,10¼PO L

GANTS EN TRICOT,11,ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 0,GRIS,NITRILE,10¼PO L

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN TRICOT,11,ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 0,GRIS,NITRILE,10¼PO L close
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
GANTS EN TRICOT,11,ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 0,GRIS,NITRILE,10¼PO L

GANTS EN TRICOT,11,ANSI/ISEA ABRASION LEVEL 0,GRIS,NITRILE,10¼PO L

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,26 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 411,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13FGFNT11
  • N° de modèle du manufacturier S13FGFNT11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot gris avec revêtement en nitrile, coutures en nylon/PEHD et pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils résistent aux abrasions/coupures/perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant10 1/4 po
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 849 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ASTM/ANSI
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant aux perforations
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Force de perforation ANSI/ISEA 37,8 N
  • Couleur Gris