Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en tricot gris avec revêtement en nitrile, coutures en nylon/PEHD et pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils résistent aux abrasions/coupures/perforations.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Style de main du gantGauche et droite
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Longueur du gant10 po
Unité de ventePaire
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 849 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
NormesASTM/ANSI
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantRésistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant aux perforations
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Force de perforation ANSI/ISEA37,8 N
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,21 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,28 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: