!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,2XL,BLACK/GREY,PR

KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,2XL,BLACK/GREY,PR

BOB DALE

KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,2XL,BLACK/GREY,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,2XL,BLACK/GREY,PR

KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,2XL,BLACK/GREY,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.27 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG991970111
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9701-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couleur de la manchetteNoir, gris
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, gris
  • Matériau de paumeLatex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 3442C
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série 99
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non disponible
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande