Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus Superior Dexterity S10LXQ en tricot TG sont composés de coton/polyester. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Matériau en tricotCoton
NormesANSI
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant10,5 po
Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
Fini de l'enduit du gantRugueux
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA65
CouleurBleu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3775
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca