!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, POINTS, TAILLE G, CREME, POLYESTER/COTON/PVC, PR

GANTS EN TRICOT, POINTS, TAILLE G, CREME, POLYESTER/COTON/PVC, PR

WATSON GLOVES

GANTS EN TRICOT, POINTS, TAILLE G, CREME, POLYESTER/COTON/PVC, PR close
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
GANTS EN TRICOT, POINTS, TAILLE G, CREME, POLYESTER/COTON/PVC, PR

GANTS EN TRICOT, POINTS, TAILLE G, CREME, POLYESTER/COTON/PVC, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.25 / PAIRE
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
  • N° article WAT417L
  • N° de modèle du manufacturier 417-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot de couleur crème de grande taille sont dotés d'un tricot sans couture en polyester et coton pour plus de confort, de résistance et de durabilité. Le PVC parsemé sur les paumes et le dos offre une excellente adhérence sur sol mouillé et sec. Les poignets en tricot ajustés empêchent la saleté et les débris d'entrer. Ils sont bons pour les applications, y compris l'automobile et à usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en tricot de fil
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumePVC
  • Matériau en tricot Polycoton
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant Tricot poly/coton sans couture pour le confort, la solidité et la durabilité, paume à pois PVC pour une excellente préhension en milieu humide ou sec, poignet en tricot ajusté pour empêcher la pénétration de la saleté et des débris
  • Couleur Blanc cassé
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)