!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT HELIX,TP(6),NIVEAU ANSI DE COUPE A7,NON TREMPÉ,PEHP,13GA,ORANGE

GANTS TRICOT HELIX,TP(6),NIVEAU ANSI DE COUPE A7,NON TREMPÉ,PEHP,13GA,ORANGE

HEXARMOR

GANTS TRICOT HELIX,TP(6),NIVEAU ANSI DE COUPE A7,NON TREMPÉ,PEHP,13GA,ORANGE close
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
GANTS TRICOT HELIX,TP(6),NIVEAU ANSI DE COUPE A7,NON TREMPÉ,PEHP,13GA,ORANGE

GANTS TRICOT HELIX,TP(6),NIVEAU ANSI DE COUPE A7,NON TREMPÉ,PEHP,13GA,ORANGE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,18 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 278,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2051XS
  • N° de modèle du manufacturier 2051-XS (6)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot HexArmor Helix oranges TP composés de fibre de verre/PEHD/acier. Non doublés et homologués ANSI/ISEA anti-coupures niveau A7/niveau 3 anti-perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN388 avec une cote de 1X42F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3881X42F
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantSans revêtement
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA4 401 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeMélange PEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Type de paume Sans revêtement
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Mélange acier, fibre de verre et PEHP
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Orange
  • Force de perforation ANSI/ISEA 94 N
  • Couleur Orange