!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,M(8),QUALITÉ ALIMENTAIRE,RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,13GA,BLEU

GANTS EN TRICOT,M(8),QUALITÉ ALIMENTAIRE,RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,13GA,BLEU

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT,M(8),QUALITÉ ALIMENTAIRE,RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,13GA,BLEU close
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
GANTS EN TRICOT,M(8),QUALITÉ ALIMENTAIRE,RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,13GA,BLEU

GANTS EN TRICOT,M(8),QUALITÉ ALIMENTAIRE,RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,13GA,BLEU

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.30 / PAIRE
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
  • N° article HEX3033M
  • N° de modèle du manufacturier 3033-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot Hexarmor Helix bleus de taille moyenne sont composés de fibre de verre et PEHD. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures. Doigts complets, poignets en tricot et exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA, US FDA 21 CFR 177.1630
  • Matériau du revêtement intérieurSans enduit
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantSans revêtement
  • RéversibleNon
  • SérieHelix Food Safe
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 825 g
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Isolation Non
  • Type de paume Sans revêtement
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Fibre de verre, PEHP
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 7488
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Matériau de paume PEHD