!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE M, VERT, NITRILE, PR

GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE M, VERT, NITRILE, PR

WATSON GLOVES

GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE M, VERT, NITRILE, PR close
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
GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE M, VERT, NITRILE, PR

GANTS EN TRICOT, BIODÉGRADABLE, TAILLE M, VERT, NITRILE, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,88 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 47,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT329M
  • N° de modèle du manufacturier 329-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Fabriqués avec un revêtement en nitrile biodégradable respectueux de l'environnement conçu avec la technologie Reclaim, ces gants en tricot verts de taille Moyen sont disponibles en paire. Le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile. Ils ont des poignets en tricot sans couture bien ajustés qui empêchent la saleté et les débris de pénétrer.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Jade enduit
  • Matériau en tricotNylon
  • Classement EN 3884121
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantDextérité élevée, ajustement confortable
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Unité de ventePaire
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN 388 4121, ASTM D5511
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 8 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Caractéristiques du gant Biodégradable en décharge, forme ergonomique, conçu pour les femmes
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couleur Vert
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)