!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE M/8, GRIS, NYLON, PR

GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE M/8, GRIS, NYLON, PR

PIP

GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE M/8, GRIS, NYLON, PR close
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
GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE M/8, GRIS, NYLON, PR

GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE M/8, GRIS, NYLON, PR

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,91 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 22,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSI33G125/MCN
  • N° de modèle du manufacturier GP33G125/M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.94 lb

Informations sur le produit

Profitez du confort fiable de ces gants en nylon sans couture. La conception à doigts complets de calibre 13 est disponible en taille Moyen/huit. Chaque paire grise est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Matériau d'isolation des gantsNylon
  • NormesANSI Niveau d'abrasion : 3, EN 388 résultats : 4131X, ASTM D3389-10, ANSI/ISEA 105-2016
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantMat
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Nb de paires par paquet300
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentGris
  • Matériau de paumeNylon, polyuréthane
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4131X
  • Isolation Oui
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant Dos respirant pour plus de confort
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane