Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Offrez de la sécurité à votre routine quotidienne avec la protection de ces gants en tricot bleu et gris de calibre 10. La conception en coton et polyester rend ces gants sans couture à doigts complets à la fois confortables et robustes. Chaque paire est disponible en taille Grand/neuf.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau d'isolation des gantsCoton, polyester
NormesANSI Niveau d'abrasion : 3, EN 388 résultats : 2142X, ASTM D3389-10, ANSI/ISEA 105-2016
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 1/5 po
Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
Fini de l'enduit du gantPlissée
ÉpaisseurCal. 10
Unité de ventePaire
CouleurGris
Matériau de paumeCoton, polyester, latex
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3882142X
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Caractéristiques du gantGants respirants, ourlets avec code couleur pour reconnaître facilement la taille, forme ergonomique des doigts courbés
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de revêtement de la poignéeLatex
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca