Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les mains restent protégées en tout confort avec ces gants gris sans couture à doigts complets. Cette paire en nylon de calibre 13 est disponible en taille Grand/neuf.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau d'isolation des gantsNylon
NormesANSI Niveau d'abrasion : 3, EN 388 résultats : 4121X, ASTM D3389-10, ANSI/ISEA 105-2016
Type de paumeRevêtu
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 13
Unité de ventePaire
CouleurGris
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884121X
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Longueur du gant9 4/5 po
Matériau de la doublure du gantNylon
Caractéristiques du gantLavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et à la lumière ultraviolette, ourlets avec code couleur pour une identification facile de la taille
Nb de paires par paquet300
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de paumeNylon, nitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: