Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de grande taille en tricot. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Manchettes de tricot, Kevlar DuPont enveloppé de fibres de filaments composites, tricot haute dextérité, forme ergonomique, fourche index renforcée en nitrile.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance aux perforations niveau 3, ANSI Résistance à l'abrasion niveau 4
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantKevlar DuPont enveloppé de fibres de filaments composites, tricot à haute dextérité, gants de forme ergonomique, renfort en nitrile à l'entrejambe du pouce.
Compatible avec les écrans tactilesOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 610 g
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de protection des mainsGant
Type de paumeRevêtu
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Poids du tissu23 lb
Taille - alphabétiqueG
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca