!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,TP,6,NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI/ISEA,MOUSSE NITRILE,13GA,ÉCRAN TACTILE

GANTS TRICOT,TP,6,NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI/ISEA,MOUSSE NITRILE,13GA,ÉCRAN TACTILE

SUPERIOR GLOVE

GANTS TRICOT,TP,6,NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI/ISEA,MOUSSE NITRILE,13GA,ÉCRAN TACTILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRICOT,TP,6,NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI/ISEA,MOUSSE NITRILE,13GA,ÉCRAN TACTILE

GANTS TRICOT,TP,6,NIVEAU D'ABRASION 3 ANSI/ISEA,MOUSSE NITRILE,13GA,ÉCRAN TACTILE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,04 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 228,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13KFGFNT6
  • N° de modèle du manufacturier S13KFGFNT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 904
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot de TP. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Manchettes de tricot, Kevlar DuPont enveloppé de fibres de filaments composites, tricot haute dextérité, forme ergonomique, fourche index renforcée en nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance aux perforations niveau 3, ANSI Résistance à l'abrasion niveau 4
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique6
  • Caractéristiques du gantKevlar DuPont enveloppé de fibres de filaments composites, tricot à haute dextérité, gants de forme ergonomique, renfort en nitrile à l'entrejambe du pouce.
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 610 g
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de protection des mains Gant
  • Type de paume Revêtu
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu 23 lb
  • Taille - alphabétique TP
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande