!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,NITRILE MOUSSE,CAL 13,PR

GANTS TRICOT,NITRILE MOUSSE,CAL 13,PR

IRONCLAD

GANTS TRICOT,NITRILE MOUSSE,CAL 13,PR close
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
GANTS TRICOT,NITRILE MOUSSE,CAL 13,PR

GANTS TRICOT,NITRILE MOUSSE,CAL 13,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.60 / PAIRE
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
  • N° article IPWKCI5FN05XL
  • N° de modèle du manufacturier KCI5FN-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.435 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir, gris, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non classé
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Matériau de la doublure du gant Verre, PEHP, polyester, Spandex, acier
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 73 N