Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en tricot Condor blancs de grande taille en tissu-éponge coton. Non revêtus avec un pouce en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes longues, résistance à une température de 450 °F, pouce pour essuyer la sueur.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Matériau en tricotCoton
Style de protection des mainsMitaine
Poids d'isolation de gant40 oz
Style de main du gantAmbidextre
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.450 Degrees F
Taille - Numérique9
Longueur du gant17 po
Matériau de la doublure du gantCoton
RéversibleNon
SérieCondor
Sans siliconeNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurBlanc
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Matériau d'isolation des gantsCoton
IsolationNon
Double trempageNon
Style de manchetteManchette
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu40 oz
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantCoupé-cousu
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantLingette anti-sueur pour le pouce
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca