!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE 2TG/11, BLEU, NYLON, PR

GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE 2TG/11, BLEU, NYLON, PR

PIP

GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE 2TG/11, BLEU, NYLON, PR close
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
GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE 2TG/11, BLEU, NYLON, PR

GANTS EN TRICOT, S/ COUTURE, DOIGT COMPLET, CALIBRE 13, TAILLE 2TG/11, BLEU, NYLON, PR

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 40,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSI34500/XLCN
  • N° de modèle du manufacturier GP34500/XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.99 lb

Informations sur le produit

Profitez du confort et de la protection avec ces gants tricotés à doigts complets, sans couture. Les gants bleus de calibre 13 sont fabriqués en nylon et sont disponibles en taille 2T-Grand/11.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Matériau d'isolation des gantsNylon
  • NormesANSI Niveau d'abrasion : 2, EN 388 résultats : 4121XX, ASTM D3389-10, ANSI/ISEA 105-2016
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantGants respirants, lavables, résistants aux produits chimiques, à l'eau et à la lumière ultraviolette, ourlets à code couleur pour faciliter l'identification de la taille.
  • Nb de paires par paquet144
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4121XX
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 10 4/5 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant MicroSurface
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Bleu
  • Matériau de paume Nylon, nitrile