!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,A6,S/COUTURES,M,HAUT VIS,PR

GANTS TRICOT,A6,S/COUTURES,M,HAUT VIS,PR

HEXARMOR

GANTS TRICOT,A6,S/COUTURES,M,HAUT VIS,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRICOT,A6,S/COUTURES,M,HAUT VIS,PR

GANTS TRICOT,A6,S/COUTURES,M,HAUT VIS,PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.06 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3014M8
  • N° de modèle du manufacturier 3014-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.121 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange de PEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI/ISEA
  • Type de paume Revêtue
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu Calibre 18
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Haute visibilité
  • Réversible Non
  • Série 3014
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 18 g
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande