!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,A5,BLACK,18 GA,S,PR

KNIT GLOVES,A5,BLACK,18 GA,S,PR

MILWAUKEE

KNIT GLOVES,A5,BLACK,18 GA,S,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLOVES,A5,BLACK,18 GA,S,PR

KNIT GLOVES,A5,BLACK,18 GA,S,PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,30 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 635,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48738750E
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-8750E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.087 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotNylon, spandex
  • Classement EN 3884X42E
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteÉlastique, tricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Poids du tissuCalibre 18
  • Longueur du gant10,1 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Caractéristiques du gantRespirant, protection contre les coupures, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écran tactile
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande