!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT, A4, S/COUTURES,2TP, GR, PR

GANTS TRICOT, A4, S/COUTURES,2TP, GR, PR

HEXARMOR

GANTS TRICOT, A4, S/COUTURES,2TP, GR, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRICOT, A4, S/COUTURES,2TP, GR, PR

GANTS TRICOT, A4, S/COUTURES,2TP, GR, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.20 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX1074XXS5
  • N° de modèle du manufacturier 1074-XXS (5)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotPEHD, nylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Type de paumeRevêtue
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Température max.176 Degrees F
  • Taille - alphabétique2XS
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînement0 Degrees F
  • Caractéristiques du gantRespirant, dextérité
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X43C
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 5
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Mélange de PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Réversible Non
  • Série 1074
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande