!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,A2,BLACK,18 GA,M,PR

KNIT GLOVES,A2,BLACK,18 GA,M,PR

MILWAUKEE

KNIT GLOVES,A2,BLACK,18 GA,M,PR close
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
KNIT GLOVES,A2,BLACK,18 GA,M,PR

KNIT GLOVES,A2,BLACK,18 GA,M,PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,35 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 778,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48737121E
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-7121E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotNylon, spandex
  • Classement EN 3884243B
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteÉlastique, tricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Poids du tissuCalibre 18
  • Longueur du gant10,1 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Caractéristiques du gantRespirant, protection contre les coupures, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écran tactile
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non