!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 9, PR

GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 9, PR

HYFLEX

GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 9, PR close
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
GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 9, PR

GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 9, PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.66 / PAIRE
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
  • N° article ANL11591090
  • N° de modèle du manufacturier 11591090
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de la doublure du gantGraphène, PEHP, nylon, Spandex, acier, tungstène
  • Fini de l'enduit du gantAdhérant
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteNoir
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile Fortix
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série HyFlex
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)