!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 11, PR

GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 11, PR

HYFLEX

GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 11, PR close
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
GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 11, PR

GANT TRICOTE, 13GA, TRAV. MOYENS, 11, PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,66 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 4 415,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11591110
  • N° de modèle du manufacturier 11591110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.179 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de la doublure du gantGraphène, PEHP, nylon, Spandex, acier, tungstène
  • Fini de l'enduit du gantAdhérant
  • SérieHyFlex
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaquet de plusieurs
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Niveau de chaleur EN 407 1
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile Fortix
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Épaisseur Cal. 13
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Noir
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)