!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TRICOT,TP (6),NIVEAU ANSI DE COUPURES A8,SANS ENDUIT,STEELCORE II,7 GA

GANT TRICOT,TP (6),NIVEAU ANSI DE COUPURES A8,SANS ENDUIT,STEELCORE II,7 GA

MCR SAFETY

GANT TRICOT,TP (6),NIVEAU ANSI DE COUPURES A8,SANS ENDUIT,STEELCORE II,7 GA close
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
GANT TRICOT,TP (6),NIVEAU ANSI DE COUPURES A8,SANS ENDUIT,STEELCORE II,7 GA

GANT TRICOT,TP (6),NIVEAU ANSI DE COUPURES A8,SANS ENDUIT,STEELCORE II,7 GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 282,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9350XS
  • N° de modèle du manufacturier 9350XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 910
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot MCR Safety CuTPRo Steelcore 2 9350 blancs de taille TP fabriqués en polyester/acier inoxydable. Non enduits avec des coutures en polyester/coton et des pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant9,19 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieSteelcore II
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeSteelcore
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Matériau en tricot Steelcore II
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)