!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 480 ° F,KEVLAR/NOMEX,MANCHETTE TRICOT,BL

GANTS TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 480 ° F,KEVLAR/NOMEX,MANCHETTE TRICOT,BL

CONDOR

GANTS TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 480 ° F,KEVLAR/NOMEX,MANCHETTE TRICOT,BL close
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
GANTS TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 480 ° F,KEVLAR/NOMEX,MANCHETTE TRICOT,BL

GANTS TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 480 ° F,KEVLAR/NOMEX,MANCHETTE TRICOT,BL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.97 / CHAQUE
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
  • N° article CDR1ZPP3
  • N° de modèle du manufacturier 1ZPP3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot Condor blancs de grande taille en Kevlar et Nomex. Exempts de revêtement, pouce droit. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et supportent une température de 480°F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • IsolationNon
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant11,5 po
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Unité de venteIndividuel
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de l'ourlet Non terminé
  • Matériau en tricot Kevlar, Nomex
  • Style de protection des mains Gant
  • Type de paume Sans revêtement
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 480 Degrees F
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 144
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Blanc, jaune
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires