!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU RANGER

COUTEAU RANGER

BUCK KNIVES

COUTEAU RANGER close
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
COUTEAU RANGER

COUTEAU RANGER

BUCK KNIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.18 / CHAQUE
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
  • N° article BKV2632
  • N° de modèle du manufacturier 0112BRS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111504
  • PAGE DU CATALOGUE # 337
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau 112 Ranger
  • Matériau de lameAcier inoxydable 420HC
  • Longueur fermé(e)4-1/4 po
  • Couleur de manche/poignéeGrain du bois/laiton
  • Longueur de lame 3 po
  • Type de lame Pince
  • Caractéristiques Ceci est le matériel standard utilisé dans les lames de Buck car sa résistance à l'usure s'apparente aux forts alliages de charbon tout en offrant une résistance à la corrosion similaire à l'acier inoxydable Ajoutez notre unique processus de traitement à la chaleur et vous obtenez une combinaison facile d'utilisation offrant une résistance supérieure à la corrosion avec une excellente capacité d'utilisation et durabilité. Vous avez également une lame qu'il est facile d'aiguiser. Pour une meilleure performance, nous durcissions au niveau Rockwell de Rc 58, l'embout en croissant rend la lame plus fine avec une pointe plus aiguisée Cette forme procure un bon contrôle pour le travail détaillé et les coupes dans les endroits difficiles d'accès. Il est aussi bien adapté pour les nouvelles ponctions telles que pour de nouveaux trous dans votre ceinture, etc. Alors que la pointe de la lame est efficace pour le travail de détail, elle n'est pas aussi forte que les points plus épais sur les Drop Points et skinners
  • Matériau de manche/poignée Macassar Dymondwood ébène
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)