!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU 25 MM LAME SECABLE

COUTEAU 25 MM LAME SECABLE

STANLEY

COUTEAU 25 MM LAME SECABLE close
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
COUTEAU 25 MM LAME SECABLE

COUTEAU 25 MM LAME SECABLE

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 152,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article STT10-425
  • N° de modèle du manufacturier 10-425
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111517
  • PAGE DU CATALOGUE # 334
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau universel à lame détachable
  • Matériau de lameAcier au carbone
  • CaractéristiquesBlocage de la lame avec le pouce
  • Matériau de manche/poignéeABS
  • Nb de lames incluses1
  • Longueur hors tout7 po
  • Largeur hors tout1-1/2 po
  • Application Usage général
  • Largeur de lame 25 mm
  • Couleur de manche/poignée Noir/jaune
  • Comprend Lame
  • Nb de segments 7
  • Épaisseur hors tout 1 po
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)