!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES DE CONSTRUCTION HOMME, POINTURE 12, EMBOUT D'ACIER, NOIR, 16 PO H, NON-CSA, IMPERMÉABLES, LARGEUR D

BOTTES DE CONSTRUCTION HOMME, POINTURE 12, EMBOUT D'ACIER, NOIR, 16 PO H, NON-CSA, IMPERMÉABLES, LARGEUR D

TALON TRAX

BOTTES DE CONSTRUCTION HOMME, POINTURE 12, EMBOUT D'ACIER, NOIR, 16 PO H, NON-CSA, IMPERMÉABLES, LARGEUR D close
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
BOTTES DE CONSTRUCTION HOMME, POINTURE 12, EMBOUT D'ACIER, NOIR, 16 PO H, NON-CSA, IMPERMÉABLES, LARGEUR D

BOTTES DE CONSTRUCTION HOMME, POINTURE 12, EMBOUT D'ACIER, NOIR, 16 PO H, NON-CSA, IMPERMÉABLES, LARGEUR D

TALON TRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.80 / PAIRE
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
  • N° article GGS4T284
  • N° de modèle du manufacturier 4T284
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.15 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de construction pour hommes, noir, pointure 12, ont des embouts d'acier. Les bottes au genou imperméables non-CSA sont d'une largeur D et d'une hauteur de 16 pouces. Elles sont faciles à enfiler et antidérapantes, avec une semelle à chevrons, une semelle intercalaire en caoutchouc et un embout rond. Les bottes au genou conviennent à l'agriculture, à l'industrie et à l'exploitation minière.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussureCaoutchouc
  • Construction de l'intersemelleAcier rigide
  • IsolationNon
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
  • Semelle résistante à l'huileNon
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Largeur de chaussureD
  • CouleurNoir
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigeAcier
  • Matériau de tigeCaoutchouc
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Agriculture, Industry, Mining
  • Taille 12
  • Motif de semelle Chevrons
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Non
  • Hauteur de botte 16 po
  • Normes ANSI Z41 PT99 M I/75 C/75
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 16 po
  • Matériau de semelle intercalaire Caoutchouc
  • Résistance Glissades
  • Forme d'embout Rond