!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE AMPLIFICATEUR, AVEC MICROPHONE, CLEARCOMMAND, 50 MM, POUR MASQUE À AIR FIREHAWK M7XT

TROUSSE AMPLIFICATEUR, AVEC MICROPHONE, CLEARCOMMAND, 50 MM, POUR MASQUE À AIR FIREHAWK M7XT

MSA

TROUSSE AMPLIFICATEUR, AVEC MICROPHONE, CLEARCOMMAND, 50 MM, POUR MASQUE À AIR FIREHAWK M7XT close
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
TROUSSE AMPLIFICATEUR, AVEC MICROPHONE, CLEARCOMMAND, 50 MM, POUR MASQUE À AIR FIREHAWK M7XT

TROUSSE AMPLIFICATEUR, AVEC MICROPHONE, CLEARCOMMAND, 50 MM, POUR MASQUE À AIR FIREHAWK M7XT

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,919.17 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10024074
  • N° de modèle du manufacturier 10024074
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.552 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'amplificateur de système de communication compatible ClearCommand avec un microphone doit être utilisé avec le masque à air FireHawk M7XT. Le système de communication compatible ClearCommand comprend un microphone monté en interne couplé à un haut-parleur amplifié de grand diamètre de 50 millimètres pour une clarté et un volume optimaux. Utilisant une conception de circuit exclusive, le système fournit plus de deux fois le volume du masque seul.

Spécifications techniques

  • ArticleSystèmes de communication Clearcommand
  • Normes DIN 40050-IP54