!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR

MASTER LOCK

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR close
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
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, OR

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38W803
  • N° de modèle du manufacturier 6001NLFUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Hauteur du corps2 13/32 po
  • Épaisseur du corps7/8 po
  • Résistance aux intempériesNon
  • Série6001N
  • Nb de clé2
  • Matériau d'anseAcier
  • Forme de la manilleArrondi
  • Dégagement horizontal de la manille3/4 po
  • Nb de goupilles5 broches
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage de roulement à billes
  • Type d'entrée de cléMaster K17
  • ModifiableNon
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • NormesCID-A-A-59486
  • Cléage Clé différente
  • Finition du corps de verrou Stratifié
  • Couleur du corps de verrou Or
  • Largeur du corps 1-3/4 po
  • Niveau de sécurité Sécurité générale
  • Marque du verrou MASTER LOCK
  • Code de clé Variable
  • Type d'anse Anse standard
  • Finition de la manille Laiton
  • Diamètre de la manille 5/16 po
  • Dégagement vertical de la manille 1 3/16 po
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Rotor interchangeable Non
  • Rétention de la clé Oui
  • Comprend une chaîne Oui
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Nb de butoirs 0
  • n° d'article national 5340-00-158-3805
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)