!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR

MASTER LOCK

CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR close
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
CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR

CADENAS A CLE, 25/32 PO, RECTANGLE, OR

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JZJ5
  • N° de modèle du manufacturier 6830KA10G121
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureLaiton
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Hauteur du corps2-5/16 po
  • Épaisseur du corps15/16 po
  • Résistance aux intempériesOui
  • SérieProSeries
  • Nb de clé2
  • Matériau d'anseBore
  • Forme de la manilleArrondi
  • Dégagement horizontal de la manille25/32 po
  • Nb de goupilles5 broches
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage de roulement à billes
  • Type d'entrée de cléMaster K6000
  • ModifiableOui
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • Cléage Clé identique
  • Finition du corps de verrou Sans finition
  • Couleur du corps de verrou Or
  • Largeur du corps 1-9/16 po
  • Niveau de sécurité Haute sécurité
  • Marque du verrou MASTER LOCK
  • Code de clé 10G121
  • Type d'anse Anse standard
  • Finition de la manille Chromé
  • Diamètre de la manille 1/4 po
  • Dégagement vertical de la manille 1 1/16 po
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Rotor interchangeable Non
  • Rétention de la clé Non
  • Comprend une chaîne Non
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Nb de butoirs 0
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)