!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS CLE,1PO,RECTANGLE,JAUNE

CADENAS CLE,1PO,RECTANGLE,JAUNE

APPROVED VENDOR

CADENAS CLE,1PO,RECTANGLE,JAUNE close
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
CADENAS CLE,1PO,RECTANGLE,JAUNE

CADENAS CLE,1PO,RECTANGLE,JAUNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48JR15
  • N° de modèle du manufacturier 48JR15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas
  • Matériau du corps de la serrureLaiton
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Hauteur du corps2-3/8 po
  • Épaisseur du corps33/64 po
  • Résistance aux intempériesOui
  • Série84
  • Nb de clé2
  • Type d'anseAnse longue
  • Finition de la manilleChromée
  • Diamètre de la manille9/32 po
  • Dégagement vertical de la manille2-1/2 po
  • Mécanisme de verrouillageSerrure américaine
  • Rotor interchangeableNon
  • ModifiableNon
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • Cléage Clé différente
  • Finition du corps de verrou Chromée
  • Couleur du corps de verrou Jaune
  • Largeur du corps 1-37/64 po
  • Niveau de sécurité Sécurité élevée
  • Marque du verrou Approved Vendor
  • Code de clé Variable
  • Clé maîtresse incluse Non
  • Matériau d'anse Acier trempé
  • Forme de la manille Arrondie
  • Dégagement horizontal de la manille 1 po
  • Nb de goupilles 5
  • Mécanisme de verrouillage Double levier
  • Rétention de la clé Oui
  • Comprend une chaîne Non
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Nb de butoirs 0