!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 1 3/16 PO, RCTNGL, ARGENT

CADENAS A CLE, 1 3/16 PO, RCTNGL, ARGENT

MASTER LOCK

CADENAS A CLE, 1 3/16 PO, RCTNGL, ARGENT close
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
CADENAS A CLE, 1 3/16 PO, RCTNGL, ARGENT

CADENAS A CLE, 1 3/16 PO, RCTNGL, ARGENT

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG494K61
  • N° de modèle du manufacturier M15XLF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouStratifié
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Couleur du corps de verrouArgent
  • Épaisseur du corps1 19/64 po
  • Couleur de butoirNoir
  • EnvironnementIntérieur
  • Dégagement horizontal de la manille1 3/16 po
  • Comprend une chaîneNon
  • Étiquette d'identification incluseNon
  • Rotor interchangeableNon
  • CléageClé différente
  • Rétention de la cléNon
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage de roulement à billes
  • Nb de butoirs1
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • ModifiableNon
  • Forme de la manilleOctagone
  • Type d'anse Anse longue
  • Matériau d'anse Bore
  • Finition de la manille Chromé
  • No. de fabricant de clé supplémentaire K1
  • Hauteur du corps 3 57/64 po
  • Largeur du corps 2-1/2 po
  • Matériau de butoir Caoutchouc
  • Caractéristiques Résistance supérieure au forçage avec verrouillage à roulement à billes double
  • Comprend Pare-chocs
  • Comprend un pare-poussière Non
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Code de clé Variable
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Type d'entrée de clé Master K1
  • n° d'article national 534000-158-3805
  • Nb de clé 2
  • Nb de goupilles 5 broches
  • Diamètre de la manille 7/16 po
  • Dégagement vertical de la manille 1-1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)