!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON KEVLAR 10 PO FENTE POUR LE POUCE

MANCHON KEVLAR 10 PO FENTE POUR LE POUCE

MCR SAFETY

MANCHON KEVLAR 10 PO FENTE POUR LE POUCE close
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
MANCHON KEVLAR 10 PO FENTE POUR LE POUCE

MANCHON KEVLAR 10 PO FENTE POUR LE POUCE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.48 / CHAQUE
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
  • N° article MSF9371TE
  • N° de modèle du manufacturier 9371TE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Construction du manchonDuPont Kevlar
  • Longueur de manche10 po
  • CouleurJaune
  • Caractéristiques du manchonFente pour le pouce
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style (manches) Avec trou de pouce
  • Matériau de manchon Fibre
  • Taille XX-Grand
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15, EN 388:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F1060 - 18, conforme aux normes TAA
  • Température max. 392 Degrees F
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)