!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT DE SOUDEUR À CHALEUR ÉLEVÉE,DOUBLÉ,16,260 ° C/500 ° F,KEVLAR/POLAIRE,PAIRE

GANT DE SOUDEUR À CHALEUR ÉLEVÉE,DOUBLÉ,16,260 ° C/500 ° F,KEVLAR/POLAIRE,PAIRE

BOB DALE

GANT DE SOUDEUR À CHALEUR ÉLEVÉE,DOUBLÉ,16,260 ° C/500 ° F,KEVLAR/POLAIRE,PAIRE close
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
GANT DE SOUDEUR À CHALEUR ÉLEVÉE,DOUBLÉ,16,260 ° C/500 ° F,KEVLAR/POLAIRE,PAIRE

GANT DE SOUDEUR À CHALEUR ÉLEVÉE,DOUBLÉ,16,260 ° C/500 ° F,KEVLAR/POLAIRE,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.11 / PAIRE
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
  • N° article ALG740KV16
  • N° de modèle du manufacturier 63-9-740KV-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage à haute température sont fabriqués à partir de Kevlar et offrent une protection c/ la chaleur jusqu'à 260° Celsius ou 500°Fahrenheit en utilisation intermittente. Ils ont des po droits et sont entrmnt doublés de molleton chiné p/ plus de confort. Des mitaines non doublées sont disponibles p/ prolonger la durée de vie des produits à haute température et fournir une protection supplémentaire c/ la chaleur et l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine Kevlar avec doublure
  • Matériau d'isolation des gantsFil chiné
  • Température max.500 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gantFil chiné
  • Nb de paires par paquet6
  • Matériau de paumeKevlar
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Style de manchette Manchette
  • Longueur du gant 16 po
  • Caractéristiques du gant Soudure
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)