!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAISIE SUPPORT CÂBLES KELLUM, BRONZE ÉTAMÉ, 6 PO, DOUBLE, 3 260 LB, TREILLIS 21 1/2 PO

SAISIE SUPPORT CÂBLES KELLUM, BRONZE ÉTAMÉ, 6 PO, DOUBLE, 3 260 LB, TREILLIS 21 1/2 PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SAISIE SUPPORT CÂBLES KELLUM, BRONZE ÉTAMÉ, 6 PO, DOUBLE, 3 260 LB, TREILLIS 21 1/2 PO close
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
SAISIE SUPPORT CÂBLES KELLUM, BRONZE ÉTAMÉ, 6 PO, DOUBLE, 3 260 LB, TREILLIS 21 1/2 PO

SAISIE SUPPORT CÂBLES KELLUM, BRONZE ÉTAMÉ, 6 PO, DOUBLE, 3 260 LB, TREILLIS 21 1/2 PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.45 / CHAQUE
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
  • N° article HBL02203010
  • N° de modèle du manufacturier 02203010
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles de support est en bronze étamé et est conforme aux normes CSA. Les serre-câbles en treillis raccordent le câble aux boîtiers ou facilitent le tirage du câble dans les tranchées et les conduits. Les gaines tressées hélicoïdales de support en treillis enveloppent le câble pour le soutenir dans les descentes verticales et les courbures.

Spécifications techniques

  • ArticlePoignée de soutien de câble
  • Style serrage (po)Soutien
  • Longueur de maille21 1/2 po
  • MatériauBronze étamé
  • Style d'oreille Double
  • Résistance à la rupture 3 260 lb
  • Longueur de l'œil 6 po
  • Normes Certifié CSA