Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en cobalt et a une tige de 5/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a un angle de pointe de 143°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0781 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret143 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure1 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige5/64 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesAucune classification
Taille de foret5/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe conventionnelle
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale1 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout2 po
Groupe de foretsIndividuel
n° de listeE0101804-G
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca