!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT

WESTWARD

FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38AV98
  • N° de modèle du manufacturier 38AV98
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 1/4 de po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a un angle de pointe de 143°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2500 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret143 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure2-3/4 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige1/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 1/4 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 2-3/4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 4 po
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste E0101813-G
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande