!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 1/16 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 1/16 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, COBALT

WESTWARD

FORET COURT, FORET 1/16 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 1/16 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, COBALT

FORET COURT, FORET 1/16 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38AV88
  • N° de modèle du manufacturier 38AV88
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 1/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a un angle de pointe de 143°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0625 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret143 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure7/8 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige1/16 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 1/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Profondeur de forage maximale 7/8 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 1-7/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste E0101803-G