!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DE MÉNAGE,VADROUILLE/SEAU,PIVOT,NR,48 1/8 X 22 X 44 PO,ROULETTE DE 8 PO,AL,MICROFIBR

CHARIOT DE MÉNAGE,VADROUILLE/SEAU,PIVOT,NR,48 1/8 X 22 X 44 PO,ROULETTE DE 8 PO,AL,MICROFIBR

RUBBERMAID

CHARIOT DE MÉNAGE,VADROUILLE/SEAU,PIVOT,NR,48 1/8 X 22 X 44 PO,ROULETTE DE 8 PO,AL,MICROFIBR close
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
CHARIOT DE MÉNAGE,VADROUILLE/SEAU,PIVOT,NR,48 1/8 X 22 X 44 PO,ROULETTE DE 8 PO,AL,MICROFIBR

CHARIOT DE MÉNAGE,VADROUILLE/SEAU,PIVOT,NR,48 1/8 X 22 X 44 PO,ROULETTE DE 8 PO,AL,MICROFIBR

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $782.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB9T73
  • N° de modèle du manufacturier 9T73
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 776
  • Poids à l’expédition 59.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot de concierge noir mesure 48 1/8 de longueur x 22 largeur x 44 pouces de hauteur, comprend des supports de vadrouille en microfibre et un seau de désinfection, ainsi que des bacs de rangement amovibles. Il est fabriqué en aluminium avec des roulettes pivotantes de huit pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de nettoyage microfibre
  • Comprend(2) porte-bouteilles, (4) porte-pancartes de sécurité, (5) porte-poignées de vadrouille, porte-outils moulés
  • Largeur hors tout22 po
  • Diamètre de roue8 po
  • Hauteur hors tout 44 po
  • Bacs inclus Oui
  • Type de roulette Pivotante