!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PÂTE À JOINTS A/ INDICATEUR DRYDEX,PLAGE TEMP 5 ° C,BLC,3,78 L

PÂTE À JOINTS A/ INDICATEUR DRYDEX,PLAGE TEMP 5 ° C,BLC,3,78 L

DAP

PÂTE À JOINTS A/ INDICATEUR DRYDEX,PLAGE TEMP 5  ° C,BLC,3,78 L close
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
PÂTE À JOINTS A/ INDICATEUR DRYDEX,PLAGE TEMP 5 ° C,BLC,3,78 L

PÂTE À JOINTS A/ INDICATEUR DRYDEX,PLAGE TEMP 5 ° C,BLC,3,78 L

DAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.33 / CHAQUE
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
  • N° article DAP70120
  • N° de modèle du manufacturier 7079870120
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.65 lb

Informations sur le produit

Ce composé à joints léger de qualité supérieure est conçu pour la finition de haute qualité des joints de panneaux de gypse. Le produit passe au rose et sèche en blanc, indiquant quand des couches supplémentaires peuvent être appliquées ou quand il est prêt pour la finition. Il peut être appliqué à des températures supérieures à 5 ℃.

Spécifications techniques

  • ArticlePâte à joint
  • Taille de contenant3,78 L
  • ApplicationFinition de haute qualité des joints de panneaux de gypse
  • Température minimale d'application5 Degrees C
  • Couleur Blanc
  • Type de contenant Cuve
  • Point d'éclair 100 Degrees C
  • Nb de composants 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)