!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUREAU CHANTIER, BEIGE, 48 1/4 PO H

BUREAU CHANTIER, BEIGE, 48 1/4 PO H

KNAACK

BUREAU CHANTIER, BEIGE, 48 1/4 PO H close
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
BUREAU CHANTIER, BEIGE, 48 1/4 PO H

BUREAU CHANTIER, BEIGE, 48 1/4 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12,557.71 / CHAQUE
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
  • N° article WGU118MKL
  • N° de modèle du manufacturier 118-M-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 320.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBureau de chantier
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette695
  • ComprendTéléviseur de 32 po, alimentation de secours, alimentation avec 4 prises DDFT, faisceau de câblage
  • Type de rangement sur le chantierBureau de chantier
  • Capacité de charge par tiroir150 lb
  • MatériauAcier
  • Nb de roulettes4
  • Number of Hangers/Hooks0
  • Profondeur hors tout26 13/16 po
  • Largeur hors tout39 5/16 po
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Type de manche/poignée Non encastrée
  • Comprend des roulettes Roulettes incluses
  • Style de couvercle À charnière
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po
  • Nb de portes 1
  • Nb de tablettes 2
  • Hauteur hors tout 48 1/4 po
  • Série Datavault