!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COFFRE CHANTIER,LA 48XP 24XH 28,25PO,HAV

COFFRE CHANTIER,LA 48XP 24XH 28,25PO,HAV

KNAACK

COFFRE CHANTIER,LA 48XP 24XH 28,25PO,HAV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COFFRE CHANTIER,LA 48XP 24XH 28,25PO,HAV

COFFRE CHANTIER,LA 48XP 24XH 28,25PO,HAV

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,513.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WGU4824
  • N° de modèle du manufacturier 4824
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 282
  • Poids à l’expédition 160.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoffre de chantier
  • CaractéristiquesPasse-fil pour câbles électriquesBâti de verrouillage renforcéCharnières robustes jalonnées et soudéesRevêtement en poudrePatins en acier de cal. 14Joints entièrement soudés à l'arc
  • Comprend des roulettesNon
  • MatériauAcier
  • Nb de tablettes0
  • Couleur Havane
  • Type de manche/poignée En retrait
  • Système de verrouillage Verrouillage à 3 points, bâti en retrait
  • Nb de portes 0
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires