!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,65 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,65 PO H

KNAACK

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,65 PO H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,65 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,65 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,838.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WGU100KL
  • N° de modèle du manufacturier 100-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 470.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de chantier
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette695
  • Type de manche/poignéeNon encastrée
  • Type de rangement sur le chantierArmoire de chantier
  • Système de verrouillageCadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas3/8 po
  • Nb de portes1
  • Nb de tablettes6
  • Hauteur hors tout65 po
  • SérieJobmaster
  • Capacité de stockage totale60,9 pi³
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques Les tablettes de l'armoire roulante verrouillable mesurent 14 po de profondeur avec un rebord de 1 po pour empêcher le matériau de bouger, la zone de rangement verticale comprend un support pour suspendre les rallonges, les vêtements ou les ceintures d'outils
  • Comprend des roulettes Roulettes incluses
  • Style de couvercle Ouverture avant
  • Matériau Acier
  • Nb de roulettes 8
  • Number of Hangers/Hooks 1
  • Profondeur hors tout 30 po
  • Largeur hors tout 60 po
  • Capacité de charge totale 1 000 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande