!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H

KNAACK

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H close
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
Nouvel article
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 30 PO P,60 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10,526.43 / CHAQUE
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
  • N° article WGU112KL
  • N° de modèle du manufacturier 112-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 670.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de chantier
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette495, 505, 516
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Type de rangement sur le chantierArmoire de chantier
  • Système de verrouillageCadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas3/8 po
  • Nb de portes2
  • Nb de tablettes4
  • Hauteur hors tout60 po
  • SérieJobmaster
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques Comprend deux (2) tablettes sur le côté gauche de l'unité avec rangement de tiroir verrouillable sur le côté droit
  • Comprend des roulettes Roulettes non incluses
  • Capacité de charge par tiroir 150 lb
  • Matériau Acier
  • Nb de roulettes 0
  • Number of Hangers/Hooks 0
  • Profondeur hors tout 30 po
  • Largeur hors tout 60 po
  • Capacité de stockage totale 54,9 pi³